WEIDMULLER - WEI9040490000 CRIMPER 6.3 F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - Schirmanschlussverbinder
Querschnitt - 0.25...0.5 mm²
Ausführung/Betätigung - mechanisch
Einsätze auswechselbar - nein
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - ja
Packung
1 ST
EAN
4008190461454
Artikelnummer
WEI9040490000
Herstellernummer
9040490000
Hersteller
WEI
Geeignet für:
Schirmanschlussverbinder
Querschnitt:
0.25...0.5 mm²
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
nein
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
ja
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
0
Mit automatischem Rücklauf:
ja


