WEIDMULLER - WEI9040470000 CRIMPER 25 Z - 9040470000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder
Pressform - Trapezpressung
Querschnitt - 25...25 mm²
Ausführung/Betätigung - mechanisch
Einsätze auswechselbar - nein
Packung
1 ST
EAN
4008190461485
Artikelnummer
WEI9040470000
Herstellernummer
9040470000
Hersteller
WEI
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Trapezpressung
Querschnitt:
25...25 mm²
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
nein
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
ja
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
0
Mit automatischem Rücklauf:
ja
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


