Startseite

WEIDMULLER - WEI9040140000 CUTTER 20 A - 9040140000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 22 mm

  • Ausführung/Betätigung - mechanisch Einhand

  • Max. Kabelquerschnitt - 95 mm²

  • Schneidkopf auswechselbar - nein

  • Geeignet für mehrdrähtige Leiter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4008190467098

Artikelnummer

WEI9040140000

Herstellernummer

9040140000

Hersteller

WEI

Geeignet für max. Kabeldurchmesser:

22 mm

Ausführung/Betätigung:

mechanisch Einhand

Max. Kabelquerschnitt:

95 mm²

Schneidkopf auswechselbar:

nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Geeignet für massive Leiter:

ja

Geeignet für Stahldrahtumflechtung:

nein

Schneidbacken auswechselbar:

nein

Geeignet für feindrähtige Leiter:

ja

Isoliert:

ja

Schutzisoliert 1000 V:

nein

Mit Abisolierfunktion:

nein

Mit Aufprallschutz:

nein

Utensile da taglio per il taglio di cavi, conduttori e isolamento.