WEIDMULLER - WEI9032200000 MEKA OR CST - 9032200000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Klingenform - gerade
Geeignet für - sonstige
Breite - 40 mm
Länge - 40 mm
Packung
1 ST
EAN
4008190198169
Artikelnummer
WEI9032200000
Herstellernummer
9032200000
Hersteller
WEI
Werkstoff:
Stahl
Klingenform:
gerade
Geeignet für:
sonstige
Breite:
40 mm
Länge:
40 mm
Abbrechklingen:
nein
Wellenschliffklinge:
nein
Cassette intercambiabili con codifica a colori, con lunghezze di spellatura preimpostate per cavi coassiali standard nella forma di inserti per la CST. È pertanto possibile un rapido passaggio ad altri tipi di cavo.
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


