Startseite

WEIDMULLER - WEI9032050000 MEKA GR CST - 9032050000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI9032050000 MEKA GR CST

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Klingenform - gerade

  • Geeignet für - sonstige

  • Breite - 33 mm

  • Länge - 33 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4008190029708

Artikelnummer

WEI9032050000

Herstellernummer

9032050000

Hersteller

WEI

Werkstoff:

Stahl

Klingenform:

gerade

Geeignet für:

sonstige

Breite:

33 mm

Länge:

33 mm

Abbrechklingen:

nein

Wellenschliffklinge:

nein

Cassette intercambiabili con codifica a colori, con lunghezze di spellatura preimpostate per cavi coassiali standard nella forma di inserti per la CST. È pertanto possibile un rapido passaggio ad altri tipi di cavo.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie