Startseite

WEIDMULLER - WEI9032020000 MEKA BL CST - 9032020000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI9032020000 MEKA BL CST

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Klingenform - gerade

  • Geeignet für - sonstige

  • Breite - 35 mm

  • Länge - 35 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4008190153236

Artikelnummer

WEI9032020000

Herstellernummer

9032020000

Hersteller

WEI

Werkstoff:

Stahl

Klingenform:

gerade

Geeignet für:

sonstige

Breite:

35 mm

Länge:

35 mm

Abbrechklingen:

nein

Wellenschliffklinge:

nein

Cassette intercambiabili con codifica a colori, con lunghezze di spellatura preimpostate per cavi coassiali standard nella forma di inserti per la CST. È pertanto possibile un rapido passaggio ad altri tipi di cavo.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie