Startseite

WEIDMULLER - WEI9017400000 PZ 50 ZERT - 9017400000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI9017400000 PZ 50 ZERT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Aderendhülsen

  • Pressform - sonstige

  • Querschnitt - 50...50 mm²

  • Ausführung/Betätigung - mechanisch

  • Einsätze auswechselbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4008190470845

Artikelnummer

WEI9017400000

Herstellernummer

9017400000

Hersteller

WEI

Geeignet für:

Aderendhülsen

Pressform:

sonstige

Querschnitt:

50...50 mm²

Ausführung/Betätigung:

mechanisch

Einsätze auswechselbar:

ja

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

ja

Anzahl der mitgelieferten Einsätze:

0

Mit automatischem Rücklauf:

ja

Utensile per la crimpatura di terminali, contatti o capicorda su conduttori spellati.