WEIDMULLER - WEI9017340000 PZ 16 ZERT - 9017340000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - Aderendhülsen
Pressform - sonstige
Querschnitt - 16...16 mm²
Ausführung/Betätigung - mechanisch
Einsätze auswechselbar - ja
Packung
1 ST
EAN
4008190420468
Artikelnummer
WEI9017340000
Herstellernummer
9017340000
Hersteller
WEI
Geeignet für:
Aderendhülsen
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
16...16 mm²
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
ja
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
ja
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
0
Mit automatischem Rücklauf:
ja


