WEIDMULLER - WEI9017330000 STRIPAX ZERT - 9017330000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 190 mm
Abisolierbereich Querschnitt - 0.08...10 mm²
Abisolierbereich Durchmesser - 0.32...3.5 mm
Abisolierlänge einstellbar - ja
Kerbtiefe einstellbar - ja
Packung
1 ST
EAN
4008190293932
Artikelnummer
WEI9017330000
Herstellernummer
9017330000
Hersteller
WEI
Länge:
190 mm
Abisolierbereich Querschnitt:
0.08...10 mm²
Abisolierbereich Durchmesser:
0.32...3.5 mm
Abisolierlänge einstellbar:
ja
Kerbtiefe einstellbar:
ja
Längsschnitt:
nein
Rundschnitt:
nein
Spiralschnitt:
nein
Mit Drahtschneider:
ja
Isoliert:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
Griffausführung:
2-Komponenten
ESD geprüft:
nein
Gewicht:
187 g


