WEIDMULLER - WEI9014350000 PZ 6 ROTO - 9014350000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - Aderendhülsen
Pressform - Trapezpressung
Querschnitt - 0.14...6 mm²
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - ja
Ausführung/Betätigung - mechanisch
Packung
1 ST
EAN
4008190406615
Artikelnummer
WEI9014350000
Herstellernummer
9014350000
Hersteller
WEI
Geeignet für:
Aderendhülsen
Pressform:
Trapezpressung
Querschnitt:
0.14...6 mm²
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
ja
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
0
Mit automatischem Rücklauf:
ja


