WEIDMULLER - WEI9013400000 HTF 63 - 9013400000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - Schirmanschlussverbinder
Pressform - sonstige
Querschnitt - 2.5...2.5 mm²
Ausführung/Betätigung - mechanisch
Einsätze auswechselbar - nein
Packung
1 ST
EAN
4008190056995
Artikelnummer
WEI9013400000
Herstellernummer
9013400000
Hersteller
WEI
Geeignet für:
Schirmanschlussverbinder
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
2.5...2.5 mm²
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
nein
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
ja
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
0
Mit automatischem Rücklauf:
ja
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


