Startseite

WEIDMULLER - WEI9013260000 HTF SUB-D - 9013260000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI9013260000 HTF SUB-D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Schirmanschlussverbinder

  • Pressform - sonstige

  • Querschnitt - 0.75...0.75 mm²

  • Ausführung/Betätigung - mechanisch

  • Einsätze auswechselbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4008190056896

Artikelnummer

WEI9013260000

Herstellernummer

9013260000

Hersteller

WEI

Geeignet für:

Schirmanschlussverbinder

Pressform:

sonstige

Querschnitt:

0.75...0.75 mm²

Ausführung/Betätigung:

mechanisch

Einsätze auswechselbar:

nein

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

ja

Anzahl der mitgelieferten Einsätze:

0

Mit automatischem Rücklauf:

ja

Utensile per la crimpatura di terminali, contatti o capicorda su conduttori spellati.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie