WEIDMULLER - WEI9013090000 HTF 28 - 9013090000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - Schirmanschlussverbinder
Pressform - sonstige
Querschnitt - 1...1 mm²
Ausführung/Betätigung - mechanisch
Einsätze auswechselbar - nein
Packung
1 ST
EAN
4008190129439
Artikelnummer
WEI9013090000
Herstellernummer
9013090000
Hersteller
WEI
Geeignet für:
Schirmanschlussverbinder
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
1...1 mm²
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
nein
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
ja
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
0
Mit automatischem Rücklauf:
ja
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


