WEIDMULLER - WEI9013080000 HTF 48 - 9013080000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - Schirmanschlussverbinder
Pressform - sonstige
Querschnitt - 0.5...2.5 mm²
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - ja
Ausführung/Betätigung - mechanisch
Packung
1 ST
EAN
4008190113056
Artikelnummer
WEI9013080000
Herstellernummer
9013080000
Hersteller
WEI
Geeignet für:
Schirmanschlussverbinder
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
0.5...2.5 mm²
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
nein
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
0
Mit automatischem Rücklauf:
ja


