Startseite

WEIDMULLER - WEI9012410000 HTG 174 - 9012410000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI9012410000 HTG 174

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Schirmanschlussverbinder

  • Pressform - Sechskant (hexagonal)

  • Querschnitt - 22...22 mm²

  • Ausführung/Betätigung - mechanisch

  • Einsätze auswechselbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4008190009434

Artikelnummer

WEI9012410000

Herstellernummer

9012410000

Hersteller

WEI

Geeignet für:

Schirmanschlussverbinder

Pressform:

Sechskant (hexagonal)

Querschnitt:

22...22 mm²

Ausführung/Betätigung:

mechanisch

Einsätze auswechselbar:

nein

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

ja

Anzahl der mitgelieferten Einsätze:

0

Mit automatischem Rücklauf:

ja

Utensile per la crimpatura di terminali, contatti o capicorda su conduttori spellati.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie