WEIDMULLER - WEI9011980000 STRIPAX PLUS 2.5 ZERT - 9011980000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 210 mm
Abisolierbereich Querschnitt - 0.5...2.5 mm²
Abisolierbereich Durchmesser - 0.81...1.7 mm
Abisolierlänge einstellbar - ja
Kerbtiefe einstellbar - ja
Packung
1 ST
EAN
4008190004613
Artikelnummer
WEI9011980000
Herstellernummer
9011980000
Hersteller
WEI
Länge:
210 mm
Abisolierbereich Querschnitt:
0.5...2.5 mm²
Abisolierbereich Durchmesser:
0.81...1.7 mm
Abisolierlänge einstellbar:
ja
Kerbtiefe einstellbar:
ja
Längsschnitt:
nein
Rundschnitt:
nein
Spiralschnitt:
nein
Mit Drahtschneider:
ja
Isoliert:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
Griffausführung:
1-Komponenten
ESD geprüft:
nein
Gewicht:
307 g


