WEIDMULLER - WEI9011460000 PZ 6/5 - 9011460000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - Aderendhülsen
Pressform - Trapezpressung
Querschnitt - 0.25...6 mm²
Ausführung/Betätigung - mechanisch
Einsätze auswechselbar - ja
Packung
1 ST
EAN
4008190165352
Artikelnummer
WEI9011460000
Herstellernummer
9011460000
Hersteller
WEI
Geeignet für:
Aderendhülsen
Pressform:
Trapezpressung
Querschnitt:
0.25...6 mm²
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
ja
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
ja
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
0
Mit automatischem Rücklauf:
ja
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


