Startseite

WEIDMULLER - WEI9010950000 HTX-HDC/POF - 9010950000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI9010950000 HTX-HDC/POF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - verschiedene Anwendungen

  • Pressform - sonstige

  • Querschnitt - 1...1 mm²

  • Ausführung/Betätigung - mechanisch

  • Einsätze auswechselbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4032248331543

Artikelnummer

WEI9010950000

Herstellernummer

9010950000

Hersteller

WEI

Geeignet für:

verschiedene Anwendungen

Pressform:

sonstige

Querschnitt:

1...1 mm²

Ausführung/Betätigung:

mechanisch

Einsätze auswechselbar:

nein

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

ja

Anzahl der mitgelieferten Einsätze:

0

Mit automatischem Rücklauf:

ja

Utensile per la crimpatura di terminali, contatti o capicorda su conduttori spellati.