Startseite

WEIDMULLER - WEI9008850000 SK WSD-S 1,5-10,0 - 9008850000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Schlüssel - 9

  • Ausführung - sonstige

  • Ausführung des Handgriffes - gerade

Packung

  • 1 ST

EAN

4032248266609

Artikelnummer

WEI9008850000

Herstellernummer

9008850000

Hersteller

WEI

Anzahl der Schlüssel:

9

Ausführung:

sonstige

Ausführung des Handgriffes:

gerade

Un set di chiavi esagonali è un insieme di chiavi a esagono realizzate in acciaio al cromo-vanadio, completamente temprate, prodotto secondo DIN ISO 2636 L (DIN 911), con finitura di alta qualità.