Startseite

WEIDMULLER - WEI9008190000 TT 1064 RS - 9008190000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI9008190000 TT 1064 RS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Schirmanschlussverbinder

  • Pressform - sonstige

  • Ausführung/Betätigung - mechanisch

  • Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - ja

  • Anzahl der mitgelieferten Einsätze - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

4008190446284

Artikelnummer

WEI9008190000

Herstellernummer

9008190000

Hersteller

WEI

Geeignet für:

Schirmanschlussverbinder

Pressform:

sonstige

Ausführung/Betätigung:

mechanisch

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

ja

Anzahl der mitgelieferten Einsätze:

0

Mit automatischem Rücklauf:

ja

Utensili di compressione, Pinza crimpatrice per contatti