Startseite

WEIDMULLER - WEI9007470000 DMS 3 SET 1 - 9007470000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 2.4 V

  • Leerlaufdrehzahl 1. Gang - 200...200 1/min

  • Gewicht mit Akkupack - 2.004 kg

  • Max. Drehmoment - 15 Nm

  • Anzahl der mitgelieferten Akkus - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4008190299224

Artikelnummer

WEI9007470000

Herstellernummer

9007470000

Hersteller

WEI

Nennspannung:

2.4 V

Leerlaufdrehzahl 1. Gang:

200...200 1/min

Gewicht mit Akkupack:

2.004 kg

Max. Drehmoment:

15 Nm

Anzahl der mitgelieferten Akkus:

1

Trockenbauschrauber:

ja

Mit Ladegerät:

ja

Drehmomenteinstellung:

15...15 Nm

Leerlaufdrehzahl 2. Gang:

400...400 1/min

Geeignet für magazinierte Schrauben:

nein

Geeignet für Schraubendurchmesser:

0.25...0.25 mm

Länge:

78 mm

Breite:

325 mm

Höhe:

205 mm

Il cacciavite elettrico con coppia di serraggio è utensile progettato ergonomicamente che permette il funzionamento con una mano sola. Permette di lavorare senza fatica in tutte le posizioni di montaggio. Include inoltre un limitatore di coppia automatico e ha un'elevata accuratezza di ripetizione.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie