WEIDMULLER - WEI9007440000 DMS 3 - 9007440000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 2.4 V
Leerlaufdrehzahl 1. Gang - 200...200 1/min
Gewicht mit Akkupack - 400 kg
Max. Drehmoment - 2.5 Nm
Anzahl der mitgelieferten Akkus - 1
Packung
1 ST
EAN
4008190404987
Artikelnummer
WEI9007440000
Herstellernummer
9007440000
Hersteller
WEI
Nennspannung:
2.4 V
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
200...200 1/min
Gewicht mit Akkupack:
400 kg
Max. Drehmoment:
2.5 Nm
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
1
Trockenbauschrauber:
ja
Mit Ladegerät:
nein
Drehmomenteinstellung:
0.3...2.5 Nm
Leerlaufdrehzahl 2. Gang:
400...400 1/min
Geeignet für magazinierte Schrauben:
nein
Geeignet für Schraubendurchmesser:
0.25...0.25 mm
Länge:
78 mm
Breite:
239 mm
Höhe:
127 mm
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


