Startseite

WEIDMULLER - WEI9006450000 PZ 50 - 9006450000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI9006450000 PZ 50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Aderendhülsen

  • Pressform - sonstige

  • Querschnitt - 25...50 mm²

  • Ausführung/Betätigung - mechanisch

  • Einsätze auswechselbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4008190095796

Artikelnummer

WEI9006450000

Herstellernummer

9006450000

Hersteller

WEI

Geeignet für:

Aderendhülsen

Pressform:

sonstige

Querschnitt:

25...50 mm²

Ausführung/Betätigung:

mechanisch

Einsätze auswechselbar:

ja

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

ja

Anzahl der mitgelieferten Einsätze:

0

Mit automatischem Rücklauf:

ja

Utensile per la crimpatura di terminali, contatti o capicorda su conduttori spellati.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie