Startseite

WEIDMULLER - WEI9006230000 CTN 25 D5 - 9006230000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI9006230000 CTN 25 D5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder

  • Pressform - Sechskant (hexagonal)

  • Querschnitt - 25...25 mm²

  • Ausführung/Betätigung - mechanisch

  • Einsätze auswechselbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4008190198459

Artikelnummer

WEI9006230000

Herstellernummer

9006230000

Hersteller

WEI

Geeignet für:

Kabelschuhe und Verbinder

Pressform:

Sechskant (hexagonal)

Querschnitt:

25...25 mm²

Ausführung/Betätigung:

mechanisch

Einsätze auswechselbar:

nein

Länge:

250 mm

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

ja

Anzahl der mitgelieferten Einsätze:

0

Mit automatischem Rücklauf:

ja

Utensile per la crimpatura di terminali, contatti o capicorda su conduttori spellati.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie