Startseite

WEIDMULLER - WEI9005730000 MESSEREINSATZ CST VARIO - 9005730000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI9005730000 MESSEREINSATZ CST VARIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Klingenform - gerade

  • Geeignet für - Abisolierer

  • Breite - 21 mm

  • Länge - 24 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4008190206093

Artikelnummer

WEI9005730000

Herstellernummer

9005730000

Hersteller

WEI

Werkstoff:

Stahl

Klingenform:

gerade

Geeignet für:

Abisolierer

Breite:

21 mm

Länge:

24 mm

Abbrechklingen:

nein

Wellenschliffklinge:

nein

Lame di ricambio per utensili spellafili.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie