WEIDMULLER - WEI9005700000 CST VARIO - 9005700000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Abisolierbereich Durchmesser - 2.5...8 mm
Kerbtiefe einstellbar - ja
Längsschnitt - nein
Rundschnitt - ja
Spiralschnitt - nein
Packung
1 ST
EAN
4008190206260
Artikelnummer
WEI9005700000
Herstellernummer
9005700000
Hersteller
WEI
Abisolierbereich Durchmesser:
2.5...8 mm
Kerbtiefe einstellbar:
ja
Längsschnitt:
nein
Rundschnitt:
ja
Spiralschnitt:
nein
Auswechselbare Messer:
ja
Sguainacavi per una precisa rimozione dell'isolamento esterno. Utilizzabile anche per cavi di diametro più grande.


