Startseite

WEIDMULLER - WEI9005400000 MESZ SPX 2 6 - 9005400000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI9005400000 MESZ SPX 2 6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Klingenform - gerade

  • Geeignet für - sonstige

  • Breite - 42 mm

  • Länge - 42 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4008190171759

Artikelnummer

WEI9005400000

Herstellernummer

9005400000

Hersteller

WEI

Werkstoff:

Stahl

Klingenform:

gerade

Geeignet für:

sonstige

Breite:

42 mm

Länge:

42 mm

Abbrechklingen:

nein

Wellenschliffklinge:

nein

Lame di ricambio per utensili spellafili.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie