Startseite

WEIDMULLER - WEI9005000000 STRIPAX - 9005000000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 190 mm

  • Abisolierbereich Querschnitt - 0.08...10 mm²

  • Abisolierbereich Durchmesser - 0.32...3.5 mm

  • Abisolierlänge einstellbar - ja

  • Kerbtiefe einstellbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4008190072506

Artikelnummer

WEI9005000000

Herstellernummer

9005000000

Hersteller

WEI

Länge:

190 mm

Abisolierbereich Querschnitt:

0.08...10 mm²

Abisolierbereich Durchmesser:

0.32...3.5 mm

Abisolierlänge einstellbar:

ja

Kerbtiefe einstellbar:

ja

Längsschnitt:

nein

Rundschnitt:

nein

Spiralschnitt:

nein

Mit Drahtschneider:

ja

Isoliert:

ja

Schutzisoliert 1000 V:

nein

Griffüberzug:

Kunststoffhüllen

Griffausführung:

2-Komponenten

ESD geprüft:

nein

Gewicht:

174.63 g

Utensile spellafili con auto-regolazione automatica per la spellatura precisa e veloce dei conduttori.