WEIDMULLER - WEI9004500000 WAW 1 NEUTRAL - 9004500000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 167 mm
Isoliert - ja
Schutzisoliert 1000 V - nein
Gewicht - 157.52 g
Packung
1 ST
EAN
4008190053925
Artikelnummer
WEI9004500000
Herstellernummer
9004500000
Hersteller
WEI
Länge:
167 mm
Isoliert:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Gewicht:
157.52 g
Pinze speciali per l'incisione di tacche in strisce e custodie in plastica per installazioni elettriche e sanitarie.


