Startseite

WEIDMULLER - WEI9002170000 KT ZQV - 9002170000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 14 mm

  • Ausführung/Betätigung - mechanisch Einhand

  • Schneidkopf auswechselbar - nein

  • Geeignet für mehrdrähtige Leiter - ja

  • Geeignet für massive Leiter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4032248291670

Artikelnummer

WEI9002170000

Herstellernummer

9002170000

Hersteller

WEI

Geeignet für max. Kabeldurchmesser:

14 mm

Ausführung/Betätigung:

mechanisch Einhand

Schneidkopf auswechselbar:

nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Geeignet für massive Leiter:

ja

Geeignet für Stahldrahtumflechtung:

nein

Schneidbacken auswechselbar:

nein

Geeignet für feindrähtige Leiter:

nein

Isoliert:

ja

Schutzisoliert 1000 V:

nein

Mit Abisolierfunktion:

nein

Mit Aufprallschutz:

nein

Griffausführung:

sonstige

Utensile da taglio per il taglio di cavi, conduttori e isolamento.