Startseite

WEIDMULLER - WEI9001540000 AM 25 - 9001540000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Abisolierbereich Durchmesser - 6...25 mm

  • Kerbtiefe einstellbar - ja

  • Längsschnitt - ja

  • Rundschnitt - ja

  • Auswechselbare Messer - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4008190138271

Artikelnummer

WEI9001540000

Herstellernummer

9001540000

Hersteller

WEI

Abisolierbereich Durchmesser:

6...25 mm

Kerbtiefe einstellbar:

ja

Längsschnitt:

ja

Rundschnitt:

ja

Auswechselbare Messer:

ja

Abisolierbereich Querschnitt:

28...490 mm²

Spiralschnitt:

ja

Sguainacavi per una precisa rimozione dell'isolamento esterno. Utilizzabile anche per cavi di diametro più grande.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie