WEIDMULLER - WEI9001530000 ERSATZMESSER AM 25/35 - 9001530000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Klingenform - gerade
Geeignet für - sonstige
Breite - 25 mm
Länge - 35 mm
Packung
2 ST
EAN
4008190154813
Artikelnummer
WEI9001530000
Herstellernummer
9001530000
Hersteller
WEI
Werkstoff:
Stahl
Klingenform:
gerade
Geeignet für:
sonstige
Breite:
25 mm
Länge:
35 mm
Abbrechklingen:
nein
Wellenschliffklinge:
nein
Lame di ricambio per utensili spellafili.
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


