Startseite

WEIDMULLER - WEI9001080000 AM 35 - 9001080000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI9001080000 AM 35

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Abisolierbereich Durchmesser - 25...35 mm

  • Kerbtiefe einstellbar - ja

  • Längsschnitt - ja

  • Rundschnitt - ja

  • Auswechselbare Messer - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4008190208011

Artikelnummer

WEI9001080000

Herstellernummer

9001080000

Hersteller

WEI

Abisolierbereich Durchmesser:

25...35 mm

Kerbtiefe einstellbar:

ja

Längsschnitt:

ja

Rundschnitt:

ja

Auswechselbare Messer:

ja

Abisolierbereich Querschnitt:

490...962 mm²

Spiralschnitt:

ja

Sguainacavi per una precisa rimozione dell'isolamento esterno. Utilizzabile anche per cavi di diametro più grande.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie