WEIDMULLER - WEI8965470000 ACT20X-HTI-SAO-S - 8965470000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereich - -200...850 °C
Analogausgang 0 mA ... 20 mA - ja
Mit Schaltausgang - nein
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Konfigurationsfunktion integriert - nein
Packung
1 ST
EAN
4032248785087
Artikelnummer
WEI8965470000
Herstellernummer
8965470000
Hersteller
WEI
Messbereich:
-200...850 °C
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
ja
Mit Schaltausgang:
nein
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Konfigurationsfunktion integriert:
nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
ja
Analogausgang 0 V ... 10 V:
nein
Analogausgang 0 V ... 5 V:
nein
Analogausgang 0 V ... 2 V:
nein
Analogausgang 2 V ... 10 V:
nein
EMV-Ausführung:
ja
Umgebungstemperatur:
-20...60 °C
Gewicht:
178 kg
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


