WEIDMULLER - WEI8771440000 JPTA 50MS 24VDC PNP M12 - 8771440000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Zeitbereich - 0.05...0.05 s
Funktion ansprechverzögert - nein
Funktion rückfallverzögert - ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 18...30 V
Packung
1 ST
EAN
4032248439645
Artikelnummer
WEI8771440000
Herstellernummer
8771440000
Hersteller
WEI
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Zeitbereich:
0.05...0.05 s
Funktion ansprechverzögert:
nein
Funktion rückfallverzögert:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
18...30 V
Funktion Stern/Dreieck:
nein
Funktion Impulsformend:
nein
Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:
nein
Funktion einschaltwischend:
nein
Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:
nein
Fernbedienung möglich:
nein
Funktion ausschaltwischend:
nein
Aufsteckbar auf Schütz:
nein
Mit Halbleiterausgang:
ja
Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:
nein
Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:
nein
Breite:
36 mm
Geeignet als Fernbedienung:
nein
Tiefe:
83 mm
Höhe:
14.4 mm
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:
1
Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:
nein
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Werkstoff des Kontaktes:
Silberzinnoxid (AgSnO2)
Betriebsspannung bei DC:
30...30 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Schutzart (IP):
IP67