WEIDMULLER - WEI8771420000 JPR 24VDC 1CO M12 - 8771420000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 19.2...28.8 V
Komplettgerät mit Sockel - ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1
Packung
1 ST
EAN
4032248439621
Artikelnummer
WEI8771420000
Herstellernummer
8771420000
Hersteller
WEI
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
19.2...28.8 V
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Mit LED-Anzeige:
nein
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Antrieb, Polung:
ungepolt
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Breite:
36 mm
Werkstoff des Kontaktes:
Silberzinnoxid (AgSnO2)
Höhe:
14.4 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Tiefe:
83 mm
Schutzart (IP):
IP67
Betriebsspannung AC 50 Hz:
48...48 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
48...48 V
Betriebsspannung DC:
24...24 V
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


