Startseite

WEIDMULLER - WEI8690850000 SRC 2CO PCB - 8690850000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI8690850000 SRC 2CO PCB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Montageart - sonstige

  • Anzahl der Pins - 8

  • Breite - 12.7 mm

  • Höhe - 9 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

4032248361533

Artikelnummer

WEI8690850000

Herstellernummer

8690850000

Hersteller

WEI

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Montageart:

sonstige

Anzahl der Pins:

8

Breite:

12.7 mm

Höhe:

9 mm

Funktionale Ergänzung möglich:

nein

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Presa per l'inserimento di un relè industriale a innesto.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie