WEIDMULLER - WEI8576350000 SSR 24V ACDC/24 VDC 5A - 8576350000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 24...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Packung
15 ST
EAN
4032248230525
Artikelnummer
WEI8576350000
Herstellernummer
8576350000
Hersteller
WEI
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC


