Startseite

WEIDMULLER - WEI8537240000 RS SD37 SZ - 8537240000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI8537240000 RS SD37 SZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Federzuganschluss

  • Polzahl - 37

  • Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige

  • Bemessungsstrom - 1.5 A

  • Montageart - Hutschiene TH35

Packung

  • 1 ST

EAN

4032248172993

Artikelnummer

WEI8537240000

Herstellernummer

8537240000

Hersteller

WEI

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Federzuganschluss

Polzahl:

37

Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:

sonstige

Bemessungsstrom:

1.5 A

Montageart:

Hutschiene TH35

Verschmutzungsgrad:

2

Tiefe:

64 mm

Breite:

110 mm

Höhe:

87 mm

Modulo di trasferimento come interfaccia con terminali e connettori.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie