WEIDMULLER - WEI8473020000 MCZ PT100/3 CLP 0...300C - 8473020000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereich - 0...300 °C
Analogausgang 0 mA ... 20 mA - nein
Mit Schaltausgang - nein
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Konfigurationsfunktion integriert - nein
Packung
10 ST
EAN
4032248058297
Artikelnummer
WEI8473020000
Herstellernummer
8473020000
Hersteller
WEI
Messbereich:
0...300 °C
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
nein
Mit Schaltausgang:
nein
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Konfigurationsfunktion integriert:
nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
ja
Analogausgang 0 V ... 10 V:
nein
Analogausgang 0 V ... 5 V:
nein
Analogausgang 0 V ... 2 V:
nein
Analogausgang 2 V ... 10 V:
nein
Umgebungstemperatur:
-25...50 °C
Gewicht:
25.432 kg
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


