WEIDMULLER - WEI8324590000 MCZ TO 24VDC/50MS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Spannungsart zur Betätigung - DC
Zeitbereich - 0.05...0.05 s
Funktion ansprechverzögert - nein
Funktion rückfallverzögert - ja
Packung
10 ST
EAN
4008190985455
Artikelnummer
WEI8324590000
Herstellernummer
8324590000
Hersteller
WEI
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Zeitbereich:
0.05...0.05 s
Funktion ansprechverzögert:
nein
Funktion rückfallverzögert:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
21.6...26.4 V
Funktion Stern/Dreieck:
nein
Funktion Impulsformend:
nein
Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:
nein
Funktion einschaltwischend:
nein
Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:
nein
Fernbedienung möglich:
nein
Funktion ausschaltwischend:
nein
Aufsteckbar auf Schütz:
nein
Mit Halbleiterausgang:
ja
Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:
nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
ja
Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:
nein
Breite:
6.1 mm
Geeignet als Fernbedienung:
nein
Tiefe:
63.2 mm
Höhe:
91 mm
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:
1
Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:
nein
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Geeignet für Frontmontage:
nein
Betriebsspannung bei DC:
48...48 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC