Startseite

WEIDMULLER - WEI8224260000 RS F10 I/O8 LD LPK2 - 8224260000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI8224260000 RS F10 I/O8 LD LPK2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss

  • Polzahl - 10

  • Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige

  • Bemessungsstrom - 1 A

  • Montageart - Hutschiene TH35

Packung

  • 1 ST

EAN

4008190208127

Artikelnummer

WEI8224260000

Herstellernummer

8224260000

Hersteller

WEI

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Schraubanschluss

Polzahl:

10

Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:

sonstige

Bemessungsstrom:

1 A

Montageart:

Hutschiene TH35

Verschmutzungsgrad:

2

Tiefe:

80 mm

Breite:

40 mm

Höhe:

87 mm

Modulo di trasferimento come interfaccia con terminali, connettori e componenti.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie