WEIDMULLER - WEI8174850000 SKH2 F32 (Z+B) LPP - 8174850000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige
Polzahl - 32
Bemessungsspannung - 250 V
Bemessungsstrom - 4 A
Packung
1 ST
EAN
4008190169343
Artikelnummer
WEI8174850000
Herstellernummer
8174850000
Hersteller
WEI
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Polzahl:
32
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
4 A
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
193 mm
Breite:
160 mm
Höhe:
81 mm
Montageart:
Hutschiene TH35