WEIDMULLER - WEI8161820000 WDUL 4 - 8161820000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.13...4 mm²
Bauelementetyp - Potentiometer
Bemessungsstrom In - 120 A
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2
Packung
10 ST
EAN
4008190348250
Artikelnummer
WEI8161820000
Herstellernummer
8161820000
Hersteller
WEI
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.13...4 mm²
Bauelementetyp:
Potentiometer
Bemessungsstrom In:
120 A
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
Hutschiene TH35
Farbe:
beige
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.13...6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.13...2.5 mm²
Bemessungsspannung:
250 V
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Anzahl der Etagen:
1
Etagen intern gebrückt:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.13...6 mm²
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-50...120 °C
Breite:
6.5 mm
Höhe:
60 mm
Tiefe:
46.5 mm
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie