Startseite

WEIDMULLER - WEI8155650000 RS SD25S UNC LPK2 - 8155650000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss

  • Polzahl - 25

  • Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige

  • Bemessungsstrom - 1.5 A

  • Montageart - Hutschiene TH35

Packung

  • 1 ST

EAN

4008190039127

Artikelnummer

WEI8155650000

Herstellernummer

8155650000

Hersteller

WEI

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Schraubanschluss

Polzahl:

25

Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:

sonstige

Bemessungsstrom:

1.5 A

Montageart:

Hutschiene TH35

Verschmutzungsgrad:

2

Tiefe:

66 mm

Breite:

86 mm

Höhe:

45 mm

Modulo di trasferimento come interfaccia con terminali e connettori.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie