Startseite

WEIDMULLER - WEI8155580000 RS F40 LPK 2H/42 - 8155580000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI8155580000 RS F40 LPK 2H/42

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss

  • Polzahl - 40

  • Bemessungsstrom - 1 A

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Verschmutzungsgrad - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

4008190071530

Artikelnummer

WEI8155580000

Herstellernummer

8155580000

Hersteller

WEI

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Schraubanschluss

Polzahl:

40

Bemessungsstrom:

1 A

Montageart:

Hutschiene TH35

Verschmutzungsgrad:

2

Tiefe:

66 mm

Breite:

121 mm

Höhe:

45 mm

Modulo di trasferimento come interfaccia con terminali e connettori.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie