Startseite

WEIDMULLER - WEI8012850000 RS F10 LP3R 3/12 - 8012850000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI8012850000 RS F10 LP3R 3/12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss

  • Polzahl - 10

  • Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige

  • Bemessungsstrom - 1 A

  • Montageart - Hutschiene TH35

Packung

  • 1 ST

EAN

4008190094737

Artikelnummer

WEI8012850000

Herstellernummer

8012850000

Hersteller

WEI

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Schraubanschluss

Polzahl:

10

Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:

sonstige

Bemessungsstrom:

1 A

Montageart:

Hutschiene TH35

Verschmutzungsgrad:

2

Tiefe:

76 mm

Breite:

40 mm

Höhe:

87 mm

Modulo di trasferimento come interfaccia con terminali e connettori.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie