WEIDMULLER - WEI8003911001 RS SD9B UNC 4.40 LP2N - 8003911001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Polzahl - 9
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige
Bemessungsstrom - 1.5 A
Montageart - Hutschiene TH35
Packung
1 ST
EAN
4032248047277
Artikelnummer
WEI8003911001
Herstellernummer
8003911001
Hersteller
WEI
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Polzahl:
9
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Bemessungsstrom:
1.5 A
Montageart:
Hutschiene TH35
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
76 mm
Breite:
45 mm
Höhe:
87 mm
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie