WEIDMULLER - WEI8003891001 RS SD37B UNC 4.40 LP2N - 8003891001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Polzahl - 37
Bemessungsspannung - 125 V
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - Steckanschluss
Bemessungsstrom - 1.5 A
Packung
1 ST
EAN
4008190080372
Artikelnummer
WEI8003891001
Herstellernummer
8003891001
Hersteller
WEI
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Polzahl:
37
Bemessungsspannung:
125 V
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
Steckanschluss
Bemessungsstrom:
1.5 A
Montageart:
Hutschiene TH35
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
76 mm
Breite:
110 mm
Höhe:
87 mm
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie