Startseite

WEIDMULLER - WEI8000130055 PVC DC 2I 2O 12MPP RD WM4 11 - 8000130055

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI8000130055 PVC DC 2I 2O 12MPP RD WM4 11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 600 mm

  • String-Absicherung - ohne

  • Höhe - 485 mm

  • Tiefe - 255 mm

  • Max. Eingangsspannung DC - 1100 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4099987125024

Artikelnummer

WEI8000130055

Herstellernummer

8000130055

Hersteller

WEI

Breite:

600 mm

String-Absicherung:

ohne

Höhe:

485 mm

Tiefe:

255 mm

Max. Eingangsspannung DC:

1100 V

Anzahl der unterstützten MPP-Tracker:

12

Anzahl der Eingänge pro MPP-Tracker:

2

Anzahl der Ausgänge pro MPP-Tracker:

2

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP65

Schlagfestigkeit:

IK08

Einsatztemperatur:

-20...50 °C

Max. Ausgangsstrom:

0 A

Farbe:

weiß

Max. Eingangsstrom pro String:

35 A

Anzahl der Leitungseinführungen:

4

Art der Einführung:

sonstige

Mit Erdungsanschluss:

nein

Mit Lasttrennschalter bestückt:

ja

Anschlussart:

sonstige

Scatola combinatore per applicazioni nel settore fotovoltaico.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie